曜日別特売
MT-170G ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 三ツ星ベルト 37187437

ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合カップリングサイズ170
材質合成ゴム
内容量1個注文コード37187437品番MT-170G
参考基準価格(税別)¥19,210販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。

種類その他部品材質合成ゴム適合カップリングサイズ170弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転 :10 正逆回転:8芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1.5芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.4芯出し最大許容値偏角α(度)1
注意
※カップリングのみの商品となります。本体は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37187507
2015-11-03
用途: 農業用機械装置
アグリジーゼル

消耗部品だけを交換できる為、コスト削減及び省エネになり良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする