AL-3LS 6 アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク) NS(日進工具) 3枚刃 超硬合金製 37188024

アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37188024 品番AL-3LS 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は刃径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)6 刃長(mm)9 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)4 刃数3 トラスコ品番343-0367 材質超硬合金 品番(トラスコ管理)01-00637-00600
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする