NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37188471
品番
AL-3LS 12
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
18
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
刃数
3
トラスコ品番
425-0168
材質
超硬合金
品番
(トラスコ管理)01-00637-01200
刃径(Φmm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。