NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード40エンドミル 4枚刃 -MX440
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193563
品番
MX440 4
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
16
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
427-1653
材質
超微粒子超硬
品番
80009000400
刃径(Φmm)
4