NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193694
品番
MX445 3.5
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃長(mm)
17.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
427-1785
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080009500350
刃径(Φmm)
3.5