NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193773
品番
MX445 12
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
60
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
トラスコ品番
427-1742
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080009501200
刃径(Φmm)
12