NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)-MHR230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.9
有効長(mm)
4
注文コード
37195541
品番
08-00200-09040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
刃径・有効長
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.9
有効長(mm)
4
刃長(mm)
1.4
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
726-4488
品番
(トラスコ管理)08-00200-09040
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37195541
08-00200-09040
48983234
MHR230 0.9X4
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)-MHR230
NS(日進工具)
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました