MRB230 1.25X10×4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具) 37202855

無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37202855品番MRB230 1.25X10×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,050
R1.25有効長(mm)10刃長(mm)2.3刃径(Φmm)2.5シャンク径(Φmm)4全長(mm)45刃数2材質超微粒子超硬トラスコ品番344-1431品番(トラスコ管理)08-00520-11251
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37202855MRB230 1.25X10×408037486MRB230 1.25X10X4MRB230 1.25X10×4 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037486無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする