08-00520-11501 ロングネックボールEM MRB230 NS(日進工具) 超微粒子超硬製 37202907

ロングネックボールEM MRB230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37202907 品番08-00520-11501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品はボール半径Rなど35種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)3 刃長(mm)2.5 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)6 刃数2 トラスコ品番344-1482 材質超微粒子超硬 R1.5 品番(トラスコ管理)08-00520-11501
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37202907 08-00520-11501 08037547 MRB230 R1.5X40X6 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 1本 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする