ビーズパッド 枕型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37205115 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ビーズが移動することでパッドが変形し、体重圧を分散させます。優れた通気性により、使用部を乾燥状態に保ち、保護します。棒型は中身のビーズをいっぱいに詰めており、主に背部の固定用としてご使用ください。

種別ビーズパッド 材質表地/綿60%・ポリエステル40%、中身/発泡PS(ポリスチレン)100% 寸法(mm)380×280 タイプミニ枕型 アズワン品番0-4527-09 洗濯方法手洗い(充分に水気を切って干す)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする