エアマスター トライセルE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番0-9054-11 注文コード37205447 品番CR-330
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

背上げ時にエアマットレスのずり落ちを防ぐアジャスト付き固定フードが付いております。
メモリ機能搭載で、電源コンセントを差し戻した時に直前の体重設定に自動復帰します。
小柄な方にも安心してお使いいただける広い体重設定範囲です。
呼吸管理、経管栄養やお食事などで長時間背上げをして過ごされる方向けに自動でやわらかさを調整する背上げモード付きです。
カプラーフリーですので、落下でカプラーが壊れる心配がありません。

アズワン品番0-9054-11 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)840×1920×100 材質マット/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮) ポンプサイズ300×88×132mm(ポンプフック除く) 質量(kg)マットレス:4.2、エアポンプ:2.5 設定範囲体重:20〜90kg 機能メモリ機能、オートオフ機能、停電対策機能、安全対策機能 仕様エアセル数:24本(1本ずつ交換可) 電源(V)AC100・50/60Hz・12W セット内容エアマットレス、エアポンプ、専用カバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする