シャワーいす

(2件のレビュー)
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37205526 品番NC342
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

座面が大きなシャワーいすです。
高さ調節範囲が広く、プッシュボタン式で容易にできます。
立ち上がり時に便利な取手付きです。

材質フレーム/アルミニウム、座面/PE(ポリエチレン) 質量(kg)1.8 タイプ背無し 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×390〜570 座面高さ(mm)350〜530(座面中央の最も低い部分) アズワン品番0-9847-13 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×300 パイプ先端径(Φmm)26.4
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37205526
2021-11-03
用途:
入浴時
その他業種

座面が滑りにくく、縦横が広いので安心して使える。高さ調節ができるのも良い、が、最低高がもう一段低いと良いと思った。

対象商品:
37205526
2019-10-19
用途:
浴室での使用に最適
教育・研究機関

股関節を手術したため浴室で椅子が必要になり購入しました。軽くて丈夫で、座面が広いのがとてもいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする