セラチューブ(ブリスターパック)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37206068 品番 #TTB-15
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)
耐久性に優れハードトレーニングに対応

付属品マニュアル 材質天然ゴム ブラック 長さ(m)3 寸法(Φmm)9.1 アズワン品番62-0872-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする