1LAD0500 1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアル 37206242

1LAD0500 1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアル 37206242
1LAD0500 1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアル 37206242

1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
全長(mm)70
内容量1本注文コード37206242品番1LAD0500
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです

刃径(Φmm)5刃長(mm)20全長(mm)70シャンク径(Φmm)8刃数1トラスコ品番655-2340材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: アルミ型材の加工

加工頻度が高いため買い替えも多くなりますが、他のメーカーのものより耐久性も高く、値段も安いため今後も継続的に購入する予定です。刃長がもう少し長ければ良いのですが

対象商品 : 37206242
2014-06-12
用途: アルミ加工

欠品が多いのには閉口しますがこの価格で購入できるのは助かります。

対象商品 : 37206242
2023-07-07
用途: アルミ加工
株式会社みかげ

アルミサッシのミーリング加工で、切屑の焼き付きが少ないです。

対象商品 : 37206267
2015-10-22
用途: アルミ加工
建設業・工事業

今までは2枚刃ばかりを使用していましたが削りカスがよく詰まるので今回1枚刃を初めて購入。
加工スピードは落ちるが詰まらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする