1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1MA)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37206303 品番 1MAD0400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,680 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

アルミサッシ等の高速切削に適しています。
切りくずの排出性がバツグンです。

刃径(Φmm)4 刃長(mm)12 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃数1 トラスコ品番655-2404 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37206294
2022-10-07
用途:
アルミ板切削加工
有限会社アートシステム 様

軟らかいアルミ板の切削はエンドミル刃の隙間に切屑が詰まりバリが出ます。
この1枚刃を使用すると綺麗な切断面に加工できます。

対象商品:
37206294
2017-04-26
用途:
コンパネの型抜きに使用
有限会社 舞台工房シマ 様

4×8 t=5.5mmコンパネを6枚ほど急いで型抜きしなければならなかったので購入。
バリも思ったより少なく詰りも無くサクサク作業が進みました。
最近、ベニヤの型抜きにはこればっかり使っております。

元々三菱マテリアルの製品は好きなので安心しております(笑)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする