ポータブルトイレ ラフィーネ 座楽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン 注文コード37206463 品番PN-L30211B
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は種別・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

フタを少し持ち上げるだけでバネの力で簡単に開けられ、4方向から手を掛けられます。肘掛けが便座面と同じ高さまで下げられるので、立ち上がらずに腰を浮かすだけで移乗できます。ひじ掛けが下がるので移乗が容易です。シンプルでコンパクトな設計です。

アズワン品番62-6859-39 モカブラウン 材質本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・背もたれ:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン、すべり止めゴム:EVA樹脂、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×570×750〜870 質量(kg)10 付属品消臭液1本、便座カバー1枚 タイププラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする