パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 紙おむつ・排泄関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 尿器・便器
パナソニックエイジフリー・ライフテックの ポータブルトイレ
家具調トイレ〈座楽〉 はねあげ便座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37206743
品番
PN-L23407
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ひじ掛けがはね上げられ、ひろびろスペースで移乗や拭き取り介助がラク
付属品
消臭液1本、便座カバー1枚
材質
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン、ソフト便座:ウレタンフォーム、合成皮革
質量(kg)
21
タイプ
ソフト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×580×785〜945
アズワン品番
62-6859-60
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000