パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 背もたれあり
シャワーチェア ユクリア ミドルSP腰当付おりたたみN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37207039
品番
PN-L42021A
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
背中が洗いやすく円背の方も座りやすい腰当て、ひじ掛け付きです。
お尻の肉が痩せている方にも優しいやわらかい座面です。
SIAA防かび加工
やわらかクッションで安心、快適
円背の方も奥まで座れるタイプ
色
ブルー
材質
脚パイプ/アルミニウム、背もたれ・座面/PE(ポリエチレン)、クッション/EVA樹脂、高さ調整バネ/ステンレス
寸法(mm)
455×490〜575×480〜580
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
360〜460(20mmピッチ・6段階調整)
アズワン品番
62-6860-22
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
415×315
折りたたみ寸法(mm)
455×200×660〜760
パイプ先端径(Φmm)
29
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)