シャワーチェア ユクリア ミドルSP腰当付おりたたみN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37207057 品番 PN-L42021D
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

背中が洗いやすく円背の方も座りやすい腰当て、ひじ掛け付きです。
お尻の肉が痩せている方にも優しいやわらかい座面です。
SIAA防かび加工
やわらかクッションで安心、快適
円背の方も奥まで座れるタイプ

オレンジ 材質脚パイプ/アルミニウム、背もたれ・座面/PE(ポリエチレン)、クッション/EVA樹脂、高さ調整バネ/ステンレス 寸法(mm)455×490〜575×480〜580 質量(kg)4 耐荷重(kg)100 座面高さ(mm)360〜460(20mmピッチ・6段階調整) アズワン品番62-6860-23 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)415×315 折りたたみ寸法(mm)455×200×660〜760 パイプ先端径(Φmm)29
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする