Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 入浴関連
Richell(リッチェル)の シャワーベンチ
Richell(リッチェル)の バスステップ
すべり止め浴そう台N(防カビプラス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37207608
品番
19206
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
足元が安定しやすいすべり止めタイプの天板です。座面やゴム脚に防カビ加工を施しています。
色
ピンク
質量(kg)
3
タイプ
ワイド
天板寸法(mm)
400×300
アズワン品番
7-1949-21
材質
脚フレーム/ステンレス、天板/PP(ポリプロピレン)、高さ調節パイプ/ステンレス・PE(ポリエチレン)、高さ調節ピン/ステンレス・ポリプロピレン、ゴム脚/合成ゴム、天板シート/熱可塑性エラストマー
耐荷重(kg)
100
パイプ先端径(Φmm)
25