19207 すべり止め浴そう台N(防カビプラス) Richell(リッチェル) 37207626

すべり止め浴そう台N(防カビプラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプワイド 注文コード37207626 品番19207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

足元が安定しやすいすべり止めタイプの天板です。座面やゴム脚に防カビ加工を施しています。

グリーン 質量(kg)3 タイプワイド 天板寸法(mm)400×300 アズワン品番7-1949-22 材質脚フレーム/ステンレス、天板/PP(ポリプロピレン)、高さ調節パイプ/ステンレス・PE(ポリエチレン)、高さ調節ピン/ステンレス・ポリプロピレン、ゴム脚/合成ゴム、天板シート/熱可塑性エラストマー 耐荷重(kg)100 パイプ先端径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする