フェニックス
フェニックスの 入浴関連
フェニックスの 石鹸、シャンプー
アラ!ドライナリシング 全身清拭料
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
37207687
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
お湯のいらない全身清拭料です。
入浴が困難な方に、拭くだけでお風呂に入ったようなさっぱり感です。
成分
水、エタノール、グリチルリチン酸ジカリウム、ヤシ油、その他
種別
詰替え用
寸法(mm)
214×125×245
容量(L)
4
香り
オレンジの香り
アズワン品番
7-2129-02