クロッツ湯たんぽ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37207714 品番 HY-616-GY
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

新感覚の柔らかい湯たんぽです。
断熱性が高く、保温性に優れています。
生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。
カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
じんわり気持ちいい温かさです。

容量(L)1.7(目安) 材質本体/クロロプレンゴム・ナイロン・PET、キャップ/ABS グレー 形状アザラシ 寸法(mm)約420×170×130 質量(g)約200 耐熱温度(℃)100 アズワン品番7-2140-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする