※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
汎用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37207983
品番
2MKNND0400
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
有効長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
トラスコ品番
655-3095
材質
コバルトハイス
質量(g)
24
刃径(Φmm)
4