※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
汎用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37208017
品番
2MKNND0700
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
有効長(mm)
10
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
トラスコ品番
655-3125
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
7