※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
汎用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37208035
品番
2MKNND1000
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
有効長(mm)
15
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
トラスコ品番
655-3141
材質
コバルトハイス
質量(g)
66
刃径(Φmm)
10