※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
汎用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37208071
品番
2MKNND2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,810
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
20
有効長(mm)
22
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
トラスコ品番
655-3184
材質
コバルトハイス