フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
曲げ曲げハンドル シリコンスポンジ付き (SS-2)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37208238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
首と柄の両方が曲げられ、使いやすい形状に調整できます。
材質
ステンレス・シリコン
種別
スプーン小
寸法(mm)
(スポンジシリコン)25×14楕円、(先端+首長)85
全長(mm)
209
質量(g)
32
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
7-2729-01