2901青15cm ライフ 信濃化学工業 37208369

ライフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)15 注文コード37208369 品番2901青15cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,610
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。

材質メラミン、底部分/シリコンゴム 寸法(mm)151×139×51 容量(mL)335 質量(g)135 色(柄) アズワン品番7-2733-03 呼び寸法(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする