信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
ライフ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37208378
品番
2901黄15cm
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。
材質
メラミン、底部分/シリコンゴム
寸法(mm)
151×139×51
容量(mL)
335
質量(g)
135
色(柄)
黄
アズワン品番
7-2733-04
呼び寸法(cm)
15