信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
ライフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37208396
品番
2902梅赤12cm
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。
材質
メラミン、底部分/シリコンゴム
寸法(mm)
122×111×46
容量(mL)
205
質量(g)
90
色(柄)
梅赤
アズワン品番
7-2733-05
呼び寸法(cm)
12