2902青12cm ライフ 信濃化学工業 37208423

ライフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)12 注文コード37208423 品番2902青12cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。

材質メラミン、底部分/シリコンゴム 寸法(mm)122×111×46 容量(mL)205 質量(g)90 色(柄) アズワン品番7-2733-07 呼び寸法(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする