信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
ライフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
12
注文コード
37208439
品番
2902黄12cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。
材質
メラミン、底部分/シリコンゴム
寸法(mm)
122×111×46
容量(mL)
205
質量(g)
90
色(柄)
黄
アズワン品番
7-2733-08
呼び寸法(cm)
12