信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
UD仕切皿
(1件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37208484
品番
2950 ピーチ
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
3つに仕切りを付け食べ物がすくいやすいお皿です。
大人から幼児までお使い頂けます。
材質
メラミン
寸法(mm)
240×210×35
容量(mL)
260・160・140
質量(g)
350
色(柄)
ピーチ
アズワン品番
7-2734-03