パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 背もたれあり
シャワーチェアワイドSPおりたたみN (ユクリア) ワンタッチ開閉 なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37208816
品番
PN-L41622D
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
お尻の肉が痩せている方にも優しいやわらかい座面です。
折りたたみタイプのシャワーチェアです。
色
オレンジ
仕様
ワンタッチ開閉:なし
材質
脚パイプ/アルミニウム、背もたれ・座面/PE(ポリエチレン)、クッション/EVA樹脂
寸法(mm)
505×500〜585×680〜780
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
7-2779-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×335
折りたたみ寸法(mm)
505×200×880〜990
パイプ先端径(Φmm)
29
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅への配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000