シャワーチェアワイドSPおりたたみN (ユクリア) ワンタッチ開閉 なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37208834 品番 PN-L41622A
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

お尻の肉が痩せている方にも優しいやわらかい座面です。
折りたたみタイプのシャワーチェアです。

ブルー 仕様ワンタッチ開閉:なし 材質脚パイプ/アルミニウム、背もたれ・座面/PE(ポリエチレン)、クッション/EVA樹脂 寸法(mm)505×500〜585×680〜780 質量(kg)4.8 耐荷重(kg)100 アズワン品番7-2779-02 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×335 折りたたみ寸法(mm)505×200×880〜990 パイプ先端径(Φmm)29
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅への配送不可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする