ウェーブ型手すり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37209236 品番 BPE-300-10
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベスポジ-eに取り付ける縦型手すりで、テスリ部が凹凸状で滑りにくくなっています。

材質ナイロン樹脂、集成材 タイプ通常 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×145×74 コード(TAISコード)00254-000130 握り径(Φmm)35 アズワン品番7-4920-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする