DIPPERホクメイ
DIPPERホクメイの 歩行関連
DIPPERホクメイの 手すり 介護用
ベスポジ-e
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37209279
品番
BPE-100-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止めシートと少ない圧力で固定する支柱型手すりです。
少ない圧力を加えることで横ズレしません。
アズワン品番
7-4921-02
タイプ
T型
材質
アルミパイプ、ステンレス、AES、エラストマー
質量(kg)
4.4
径(mm)×高さ(mm)
(支柱)Φ45×1900〜2700
コード
(TAISコード)00254-000051
取付寸法(mm)
1900〜2700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37209279
BPE-100-10
80598606
BPZ-100-50
ベスポジBPZ Tベース BPZ-100シリーズ
DIPPERホクメイ
1個
¥
45,980
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)