ファイン[日用品]
ファイン[日用品]の リハビリ・生活補助
ファイン[日用品]の 自助具
ソックスサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37209577
品番
URS-500
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
靴下を被せて引っ張り上げるだけで靴下が履けます。
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
本体:275、取っ手:110
質量(g)
約27
最大幅(mm)
148
アズワン品番
7-4946-01