シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
ひかる安心2本杖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
37209875
品番
125540
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
車のヘッドライトを反射するので夜間、明け方、夕方も安全に歩けます。
杖自体が発光するので、暗い屋内でも杖の場所が一目瞭然で分かります。
全長(mm)
800〜980(20mm間隔・10段階調節)
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー
タイプ
ショート
シャフト径(Φmm)
上部/16、下部/14
質量(g/本)
約210
適応身長(cm)
127〜156
アズワン品番
7-4966-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。