ひかる安心2本杖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 37209893 品番 125539
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

車のヘッドライトを反射するので夜間、明け方、夕方も安全に歩けます。
杖自体が発光するので、暗い屋内でも杖の場所が一目瞭然で分かります。

全長(mm)960〜1140(20mm間隔・10段階調節) 材質シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー タイプロング シャフト径(Φmm)上部/16、下部/14 質量(g/本)約225 適応身長(cm)152〜181 アズワン品番7-4966-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする