高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の チェア 施設用
高田ベッド製作所の リクライニングチェア 施設用
リクライチェアー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37210399
品番
TB-787-01
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
足裏マッサージやロビー用チェアとして使用できます。
高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現しました。
色
黒
寸法(mm)
720×690〜1100×800〜1050
質量(kg)
約32
材質(シート)
ビニールレザー
アズワン品番
7-5263-03
リクライニング
30〜75°(無段階)
座面幅(cm)
50
座面高(cm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000