ウチエ
ウチエの 入浴関連
ウチエの 入浴介助用品
ウチエの その他入浴介助用品
ヘッドレストD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37210925
品番
7063
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
利用者に合わせて、高さ、奥行、角度、位置の調節が可能です。
材質
ポリエチレン・アルミ
質量(kg)
約1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×165×665、ヘッドサポート:265×28×150
対応商品
楽チル(8-8383-01〜03)、楽チルセーフティロック、くるくるチェアD(0-7816-11〜13)、シャトレチェア6輪、シャワーラク4輪自在(61-4483-38〜40)、シャワーラク(0-9426-11、-14、-15)、くるくるベンチD、くるくるベンセーフティ(61-4483-60〜62)
アズワン品番
7-5266-01
注意
※シャワーキャリー、シャワーベンチとセットで購入の場合、介護保険適用(購入)です。