パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴介助用品
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 浴室すべり止めマット
すべり止めマット ユクリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211074
品番
PN-L10201A
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
辺の多い毘沙門亀甲柄により多方向からの力に高いグリップ力を発揮します。
色
ブルー
寸法(mm)
550×380×2.5
質量(kg)
0.8
サイズ
M
アズワン品番
7-5278-01
材質
合成ゴム
耐熱温度(℃)
80