パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴介助用品
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 浴室すべり止めマット
すべり止めマット ユクリア
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211169
品番
PN-L10202BR
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
辺の多い毘沙門亀甲柄により多方向からの力に高いグリップ力を発揮します。
色
ブラウン
寸法(mm)
700×380×2.5
質量(kg)
1
サイズ
L
アズワン品番
7-5278-06
材質
合成ゴム
耐熱温度(℃)
80