トキハ産業
トキハ産業の 入浴関連
トキハ産業の 入浴介助用品
トキハ産業の その他入浴介助用品
お風呂用防カビ剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37211248
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然由来の香料でカビの発生を抑える新しいタイプの防カビ剤です。
お風呂の掃除後、手の届く範囲で天井や壁面に貼るだけ簡単設置。
用途
浴室用
成分
精油、防カビ消臭香料
材質
本体・カバー/ABS樹脂、カートリッジ/PP(ポリプロピレン)、パッケージ/PET
寸法(mm)
146×26×150
容量(mL)
17
質量(g)
100
香り
ピュアラベンダー
アズワン品番
7-5301-02
効果
約120日間
注意
※火気厳禁、誤食に注意