トキハ産業
トキハ産業の 入浴関連
トキハ産業の 入浴介助用品
トキハ産業の その他入浴介助用品
お風呂用防カビ剤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37211266
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然由来の香料でカビの発生を抑える新しいタイプの防カビ剤です。
お風呂の掃除後、手の届く範囲で天井や壁面に貼るだけ簡単設置。
用途
浴室用
成分
精油、防カビ消臭香料
材質
本体・カバー/ABS樹脂、カートリッジ/PP(ポリプロピレン)、パッケージ/PET
寸法(mm)
146×26×150
容量(mL)
17
質量(g)
100
香り
グリーンハーブ
アズワン品番
7-5301-03
効果
約120日間
注意
※火気厳禁、誤食に注意