フェニックス
フェニックスの 手洗い・うがい・手指消毒
フェニックスの ハンドソープ 病院・施設用
薬用メディフォーム アラ!
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
37211589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ばい菌をしっかり殺菌、消毒します。
手肌にやさしい弱酸性の泡で洗い流せます。
効果
殺菌、消毒
成分
グリチルリチン酸ジカリウム、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、その他
種別
詰替え用
寸法(mm)
214×125×245
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
アズワン品番
7-5361-11