ナーセントパット(防水カバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37211625 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。
吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラットとしていて、裏面はラミネート加工で水分を通しません。
差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。

アズワン品番7-5367-01 種別3点セット(大×1個、小×2個入) 寸法(mm)大/400×400×100、小/400×200×100 材質カバー/ポリエステル(裏面ウレタンフォルムラミネート加工)、クッション材/低反発性高密度特殊ウレタン 質量(g)1750 洗濯方法クッション材/手洗い可、カバー/洗濯機可・乾燥機可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする