曜日別特売
- ナーセントパット(防水カバータイプ) アイソネックス 37211643

ナーセントパット(防水カバータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
寸法(mm)400×200×100
400×200×100
265×210×80
大/400×400×100、小/400×200×100
500×200×100
内容量1セット(2個)注文コード37211643品番-
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。
吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラットとしていて、裏面はラミネート加工で水分を通しません。
差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。

アズワン品番7-5367-02種別2点セット(小×2個入)寸法(mm)400×200×100材質カバー/ポリエステル(裏面ウレタンフォルムラミネート加工)、クッション材/低反発性高密度特殊ウレタン質量(g)450×2個洗濯方法クッション材/手洗い可、カバー/洗濯機可・乾燥機可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする